Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5383677 Herst.-Nr.: SAIE-M12BD-4-F10TL EAN/GTIN: 4050118432305 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte. Montageart: Frontmontage, Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A, Einschraubgewinde: M12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIE-M12BD-4-F10TL | Ident Code: | 2424140000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,901* | € 8,861* | | | | | 64 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 6,939* | € 8,869* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,111* | € 9,071* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,15* | € 9,09* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 7,27* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|