Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5383719 Herst.-Nr.: SAIE-M12S-5A-F-LK EAN/GTIN: 4050118432398 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder für den Einbau ohne Anschlussleitung. Montageart: Frontmontage, Bemessungsspannung: 60 V, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, mit Schirmanschluss: false, mit Gewinde: true, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Art des Steckkontaktes, außenseitig: Male (Stecker), Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP67, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Bemessungsstrom In: 4 A, Anzahl der Steuerkontakte: 5, Einschraubgewinde: M16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIE-M12S-5A-F-LK | Ident Code: | 2424160000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,601* | € 12,041* | | | | | 63 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 9,607* | € 12,047* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,86* | € 12,28* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 9,99* | € 12,42* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,993* | € 12,423* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|