Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Einbau (ohne Le itung), M12, Polzahl: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5383724
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIE-M12S-5B-H-LK
EAN/GTIN:
     4050118432350
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Rundsteckverbinder für den Einbau ohne Anschlussleitung. Montageart: Hinterwandmontage, Bemessungsspannung: 60 V, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, mit Schirmanschluss: false, mit Gewinde: true, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Art des Steckkontaktes, außenseitig: Male (Stecker), Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP67, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Bemessungsstrom In: 4 A, Anzahl der Steuerkontakte: 5, Einschraubgewinde: M16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIE-M12S-5B-H-LK
Ident Code:
2424240000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 9,641*
€ 12,121*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,65*
€ 12,13*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 12,42*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,03*
€ 12,59*
10
Frei Haus
ab € 10,036*
€ 12,596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.