Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M580 ETHERNET X80-SWITCH CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5391515
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMENOS0300C
EAN/GTIN:
     3606480800078
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Dieses Ethernet-Switch-Modul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Schaltmodul ist mit 1 EtherNet/IP für den Serviceanschluss und 2 EtherNet/IP für das Gerätenetzwerk ausgestattet. Dank einer Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte kann dieses Produkt in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F eingesetzt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. Dank einer Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte kann dieses Produkt in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F eingesetzt werden. Integrierte Anschlüsse sind EtherNet/IP für das Gerätenetzwerk und den Serviceport. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt erfüllt die CE-, UL-, CSA-, RCM- und EAC-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenbereichen zertifiziert. Dieses Produkt ist mit dem Modicon M580-Prozessor sowie einem X80 Ethernet RIO kompatibel. Das Produkt muss in das Rack eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. Montageart: sonstige, Breite: 32 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 101,5 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0,0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0,0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0,0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 3, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0,0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0,0, Anzahl der Modulslots: 0,0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0,0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0,0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0,0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0,0, Layer 2: false, Layer 3: false, Managebar: true, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der sonstigen Ports: 0,0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Power over Ethernet (PoE): sonstige, Anzahl der PoE-Ports: 0,0, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0,0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0,0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0,0, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMENOS0300C
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, industrie switch, Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 375,89*
€ 412,53*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 370,81*
€ 417,95*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 432,24*
€ 449,81*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 485,29*
€ 527,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 483,64*
€ 527,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,91*
€ 600,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,29*
€ 577,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.