Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 6.4 - 19.1 mm, 30.9 mm, Polyolefin, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5393129
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HS6.4-19.1/50MMY
EAN/GTIN:
     4050118458039
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: gelb, Breite: 30,9 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 50,8 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 6,4...19,1 mm, Aderdurchmesser: 16...70 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HS6.4-19.1/50MMY
Ident Code:
2437780000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37875*
€ 1,69875*
Lager 6232
unbekannt
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3793*
€ 1,6993*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39228*
€ 1,71228*
21 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,3977*
€ 1,7177*
22 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5052*
€ 1,8452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,6993*
€ 2,02217
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3793*
€ 1,64137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 679,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,32*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.