Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 2.4 - 4.8 m m, 7.6 mm, Polyolefin, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5393150
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HS-HF2.4-4.8/25MMW
EAN/GTIN:
     4050118461367
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: weiß, Breite: 7,6 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 25,4 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2,4...4,8 mm, Aderdurchmesser: 0,75...4 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HS-HF2.4-4.8/25MMW
Ident Code:
2437990000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2779*
€ 0,3279*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27975*
€ 0,32975*
22 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2815*
€ 0,3315*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28248*
€ 0,33248*
23 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,303*
€ 0,353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,3279*
€ 0,3902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2779*
€ 0,3307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 655,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 114,69*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.