| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5393820 Herst.-Nr.: IE-C5DB4RE0005E20MSH-E EAN/GTIN: 4050118477566 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Pinbelegung: sonstige, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: M12, Kabelkonstruktion: 2x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DB4RE0005E20MSH-E | Ident Code: | 2462530005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kat5, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Sensorsteckverbinder, Western stecker, Westernstecker, sensorsteckverbinder m12, industrial ethernet kabel, westernstecker rj45, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,06* | € 54,87* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,86* | € 55,81* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,49* | € 56,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,77* | € 67,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,39* | € 140,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|