| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5393822 Herst.-Nr.: IE-C5DB4HE0020ACSMCS-E EAN/GTIN: 4050118479010 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Pinbelegung: sonstige, Länge: 2 m, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 2: M12, Kabelkonstruktion: 2x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DB4HE0020ACSMCS-E | Ident Code: | 2464100020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,25* | € 59,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,23* | € 60,65* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,91* | € 61,67* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,91* | € 129,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|