| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5393825 Herst.-Nr.: IE-C5DB4HE0250ACSMCS-E EAN/GTIN: 4050118479041 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Pinbelegung: sonstige, Länge: 25 m, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 2: M12, Kabelkonstruktion: 2x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DB4HE0250ACSMCS-E | Ident Code: | 2464100250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 220,81* | € 272,37* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 224,88* | € 274,33* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,35* | € 276,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,00* | € 537,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|