Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Drehdimmer LED, Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5396484
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6523UJ-914-102
EAN/GTIN:
     4011395263822
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
dimmer busch jäger
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102. Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 2115-914. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 207...253 V, Steuerspannung: -...- V, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: -...- mm², Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6523UJ-914-102
Ident Code:
2CKA006512A0349
Weitere Suchbegriffe: dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,93*
€ 65,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,54*
€ 68,33*
€ 5,00*
ab € 52,56*
€ 68,46*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 53,12*
€ 68,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,50*
€ 78,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.