Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Drehdimmer LED, Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5396485
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6523UJ-84-102
EAN/GTIN:
     4011395263839
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
busch-jäger led-dimmer
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102. Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 6540-84-102. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 207...253 V, Steuerspannung: -...- V, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: -...- mm², Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6523UJ-84-102
Ident Code:
2CKA006512A0350
Weitere Suchbegriffe: led dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,47*
€ 69,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,18*
€ 72,99*
€ 5,46*
ab € 57,31*
€ 73,15*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 57,47*
€ 73,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,24*
€ 86,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.