| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5396499 Herst.-Nr.: DA/M.6.210.2.11 EAN/GTIN: 4011395251805 |
| |
|
| | |
| Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers. Montageart: REG, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 6, Frequenz: 50...60 Hz, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Lastart: universal, Spannung: 110...230 V, Breite in Teilungseinheiten: 8, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: -...- W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 68 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | DA/M.6.210.2.11 | Ident Code: | 2CKA006220A0730 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,41* | € 460,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 426,27* | € 487,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 430,05* | € 490,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 431,99* | € 494,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 487,98* | € 556,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|