| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5396507 Herst.-Nr.: 1722-276 EAN/GTIN: 4011395259016 |
| |
|
| | |
| Für senkrechte oder waagerechte Montage. Farbe: Titan, Breite: 91 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 162 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Einbauhöhe: 54 mm, Einbaubreite: 70 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 2, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1722-276 | Ident Code: | 2CKA001754A4694 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,80* | € 19,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,13* | € 19,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,35* | € 20,24* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,37* | € 20,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,19* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|