Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Wächter 180 UP Sensor Stand Konfigurierbares Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5396559
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     TBW/U.1.1-CG
EAN/GTIN:
     4011395230831
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Treppenhausüberwachung: true, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 6 m, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 6 m, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Montagehöhe: 1,2 m, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Betriebsartenschalter: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 0...180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 17 min, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, mit Orientierungslicht: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TBW/U.1.1-CG
Ident Code:
2CKA006300A1548
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j bewegungsmelder, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,05*
€ 197,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,82*
€ 197,99*
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 204,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 194,28*
€ 235,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,22*
€ 241,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.