Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Bedienelement, 2-fach, Busch- Installationsbus KNX, Busch-tacteo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5396567
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     TB/U2.7.1-CG
EAN/GTIN:
     4011395231173
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Glas, Anzahl der Tasten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, mit Beschriftungsfeld: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TB/U2.7.1-CG
Ident Code:
2CKA006300A1580
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, Touch Display, Touchdisplay, tastsensor, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,88*
€ 213,63*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,42*
€ 214,08*
Frei Haus
ab € 189,15*
€ 218,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 219,57*
€ 251,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,96*
€ 258,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.