Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauprofil 1620lm 17,9W BIRO40 DALI 4000K Alu schwarz 1158mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412665
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77023084
EAN/GTIN:
     4251433933984
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbauprofil, schwarz, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Lichtkanal mit microprismatischer Abdeckung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.620 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Schutzklasse: I, Breite: 59 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 17,9 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Einbaubreite: 45 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 1158 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Einbaulänge: 1148 mm, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 17,9 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1620 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 90,5 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 110 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77023084
Ident Code:
77023084
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 295,14*
€ 295,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,19*
€ 307,78*
€ 8,50*
ab € 264,27*
€ 311,24*
Frei Haus
ab € 268,97*
€ 316,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,86*
€ 344,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77124084
ab € 334,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77134084
ab € 410,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77214084
ab € 426,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77224084
ab € 407,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77034084
ab € 417,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77334084
ab € 615,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77114084
ab € 347,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77144084
ab € 391,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77024084
ab € 439,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77004084
ab € 379,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77014084
ab € 355,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77314084
ab € 544,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77234084
ab € 484,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77244084
ab € 467,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77354084
ab € 597,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.