Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauprofil 4850lm 62,7W BIRO40 DALI 3000K Aluminium weiß 2278mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412688
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77034073
EAN/GTIN:
     4251433934219
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED-Einbauprofil, weiß, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Lichtkanal mit satinierter Abdeckung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62.7W, Lichtstrom: 4.850 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Schutzklasse: I, Breite: 59 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 62,7 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Einbaubreite: 45 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 2278 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Einbaulänge: 2268 mm, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 62,7 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4850 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 77,35 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 110 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77034073
Ident Code:
77034073
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 475,14*
€ 475,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 420,34*
€ 484,92*
€ 8,50*
ab € 422,69*
€ 491,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,50*
€ 496,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 472,75*
€ 548,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,52*
€ 624,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,31*
€ 606,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77334073
ab € 612,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77134073
ab € 336,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77024073
ab € 436,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77004073
ab € 381,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77014073
ab € 353,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77244073
ab € 406,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77354073
ab € 597,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133073
ab € 234,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003073
ab € 234,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013073
ab € 216,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023073
ab € 260,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033073
ab € 247,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233073
ab € 394,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243073
ab € 393,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333073
ab € 375,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.