Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauprofil 1430lm 17,9W BIRO40 DALI 3000K Alu silber 1144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412716
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77133693
EAN/GTIN:
     4251433934493
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Anbauprofil, silber, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.430 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Schutzklasse: I, Breite: 40 mm, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 17,9 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 1144 mm, Höhe/Tiefe: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 17,9 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1430 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 79,89 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77133693
Ident Code:
77133693
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 266,34*
€ 266,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,59*
€ 281,23*
€ 8,50*
ab € 237,31*
€ 284,49*
Frei Haus
ab € 242,14*
€ 289,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,51*
€ 314,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77124693
ab € 337,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77144693
ab € 392,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77354693
ab € 593,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77134693
ab € 411,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77114693
ab € 347,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77024693
ab € 436,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77004693
ab € 380,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77034693
ab € 418,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77014693
ab € 357,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77214693
ab € 426,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77314693
ab € 543,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77234693
ab € 481,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77244693
ab € 467,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77224693
ab € 405,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77334693
ab € 615,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.