Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauprofil 3230lm 35,8W BIRO40 DALI 4000K Alu silber 2264mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412723
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77134694
EAN/GTIN:
     4251433934561
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
LED-Anbauprofil, silber, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35.8W, Lichtstrom: 3.230 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Schutzklasse: I, Breite: 40 mm, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 35,8 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 2264 mm, Höhe/Tiefe: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 35,8 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3230 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 90,22 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77134694
Ident Code:
77134694
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 467,94*
€ 467,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,11*
€ 480,17*
€ 8,50*
ab € 418,58*
€ 486,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,89*
€ 491,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 467,11*
€ 538,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,38*
€ 640,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,58*
€ 626,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,32*
€ 578,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,11*
€ 555,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77114694
ab € 350,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77144694
ab € 394,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77214694
ab € 426,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77244694
ab € 468,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77024694
ab € 437,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77124694
ab € 336,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77324694
ab € 531,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77354694
ab € 597,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77004694
ab € 380,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77034694
ab € 419,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77014694
ab € 355,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77314694
ab € 543,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77234694
ab € 483,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77224694
ab € 407,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113694
ab € 203,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.