Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSC TV F-TYPE 1MOD WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5423423
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078780
EAN/GTIN:
     3245060787806
Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
SAT-Dose
TV-Antennendose
TV-Dose
Mosaic™ Anschlussdose F-Type 2-modulig Farbe: Ultraweiß Montageart: Modulträger, Farbe: weiß, Ausführung: Stichdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 4...2400 MHz, Anzahl der Auslässe: 1, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 1 dB, Werkstoffgüte: Thermoplast, Geeignet für Kabelmodem: false, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Rastbefestigung, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 1,5 dB, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP21, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 35,5 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Min. Tiefe der Gerätedose: 23,5 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
078780
Weitere Suchbegriffe: sat-antennendose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,84*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 12,07*
10
Frei Haus
ab € 16,093*
€ 20,981*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.