Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikschalter Standard 2,20 m, Serie LS, dark (lackiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5423944
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AL3281D
EAN/GTIN:
     4011377155565
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Standard für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen 'IP44-Rahmen' ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U) Produkteigenschaften Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit 2 PIR-Sensoren Erfassungsbereich 180° Integrierter Helligkeitssensor Ausschalthelligkeit einstellbar Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle Empfindlichkeit manuell einstellbar Status-LEDs Manuelles Schalten am Gerät Stromaufnahme KNX: 3 ... 10 mA Umgebungstemperatur: −25 ... +55 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Relative Feuchte: 10 ... 100% (keine Betauung) Schutzklasse: III Montagehöhe: 1,10 / 2,20 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor Messbereich: ca. 1 ... 1.000 lx Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Bewegungsmelder, Oberflächenschutz: lackiert, Unterkriechschutz: true, Anzahl der Kanäle: 1, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 12 m, Nebenstelleneingang: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: true, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: 0,0...80 °, Erfassungswinkel horizontal: 0,0...180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: true, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, DALI-2 zertifiziert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AL3281D
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, bewegungsmelder 180° ip44, automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Master-Wächter, Kompaktwächter, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,33*
€ 154,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,87*
€ 154,77*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,73*
€ 158,52*
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 160,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,61*
€ 174,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.