| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5425272 Herst.-Nr.: 2000-402/000-018 EAN/GTIN: 4055143695978 |
| |
|
| | |
| Brücker; 2-fach; isoliert; gelbgrün Montageart: steckbar, Farbe: grün/gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 3,5 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 14 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2000-402/000-018 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,17539* | € 0,31539* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,18* | € 0,32* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1864* | € 0,3364* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1941* | € 0,3441* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2027* | € 0,3627* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,0675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|