Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer TOPJOB S-Steckverbinder a nreihbar für Brückerschlitze 8-poli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5425312
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-558
EAN/GTIN:
     4055143394635
Suchbegriffe:
Federleiste
Modularstecker
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 8-polig; 1,00 mm²; grau Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 8, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anreihbar: true, Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt: 8, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,14...1 mm², Bemessungsstrom In: 13,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2000-558
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,59*
€ 9,81*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,18795*
€ 10,53795*
10
€ 5,00*
ab € 8,527*
€ 10,977*
10
Frei Haus
ab € 8,884*
€ 11,404*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,5156*
€ 12,1456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,1456*
€ 14,45326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5856*
€ 13,78686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5156*
€ 11,32356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 48,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 49,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0317*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.