| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5425784 Herst.-Nr.: 289-424 EAN/GTIN: 4050821268239 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul; Steckverbinder gemäß DIN 41612; 32-polig; Gegenstecker für Lötanschluss; Steckrichtung vertikal; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; mit Montagefüßen; Bauform C; 2,50 mm² Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 97 mm, Höhe: 21 mm, Tiefe: 63,5 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 50 V, Polzahl: 32, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: Leiterplattenklemme Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 289-424 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,70* | € 42,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,34* | € 44,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,2486* | € 45,5286* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,31* | € 45,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,81* | € 52,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|