Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0 x 1,0mm gerade gr-ge/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5425915
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-634/000-036
EAN/GTIN:
     4055143296366
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
THT-Stiftleiste; Lötstift 1,0 x 1,0 mm; gerade; voreilender PE-Kontakt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; gr-ge/grau Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -35...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Verschmutzungsgrad: 3, Länge des Pins: 3,6 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: ohne, Geeignet für Leiterplattendicke: 1,5 mm, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-634/000-036
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,62819*
€ 0,86819*
50
€ 5,46*
ab € 0,668*
€ 0,918*
50
€ 3,90*
ab € 0,688*
€ 0,948*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7285*
€ 0,9985*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,735*
€ 1,005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9985*
€ 1,18822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9385*
€ 1,11682
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8785*
€ 1,04542
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7285*
€ 0,86692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-122
ab € 2,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-124
ab € 3,87785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/000-037
ab € 1,17102*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-037
ab € 2,08596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-121
ab € 1,25638*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-036
ab € 2,08596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.