Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung konf. Eca 4p. Kod. B 8m 1,00mm² pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5426989
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8994/105-807
EAN/GTIN:
     4055143516853
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 4g4
anschlussleitung
wago anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 4-polig; Kod. B; Steuerleitung 4 x 1,0 mm²; 8 m; 1,00 mm²; pink Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 8000 mm, Polzahl: 4, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 7,1...9 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP40, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: sonstige, Brandlast: 0,05556 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 45 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
891-8994/105-807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,3637*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0637*
€ 27,4458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,9137*
€ 27,2673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,6537*
€ 25,7679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,7737*
€ 24,7207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,9637*
€ 23,7568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,3637*
€ 19,4728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.