Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5430498 Herst.-Nr.: IE-C6EL8UG0030XCAU40-E EAN/GTIN: 4050118496338 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: S/FTP, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: grün, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: M12, Kabelkonstruktion: 4x2, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C6EL8UG0030XCAU40-E | Ident Code: | 2485600030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, patchkabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,80* | € 87,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,89* | € 87,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,10* | € 89,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,92* | € 90,45* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,27* | € 90,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|