Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Anbaugehäuse, Querbügel am Untertei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5430504
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-24B-ABU-N
EAN/GTIN:
     4050118541533
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
weidmüller anbaugehäuse
anbaugehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 57 mm, Höhe: 29,5 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Unterteil
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-24B-ABU-N
Ident Code:
2488600000
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,85*
€ 11,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 11,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,68*
€ 12,20*
€ 3,90*
ab € 8,90*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665630000
ab € 7,70*
Zubehör
Weidmüller
1787820000
ab € 6,65*
Zubehör
Weidmüller
1902980000
ab € 8,29*
Zubehör
Weidmüller
1661370000
ab € 8,23*
Zubehör
Weidmüller
1661380000
ab € 7,94*
Zubehör
Weidmüller
1902480000
ab € 7,70*
Zubehör
Weidmüller
1661240000
ab € 7,89*
Zubehör
Weidmüller
1786830000
ab € 9,19*
Zubehör
Weidmüller
1045560000
ab € 15,55*
Zubehör
Weidmüller
1111140000
ab € 23,01844*
Zubehör
Weidmüller
1661440000
ab € 11,58*
Zubehör
Weidmüller
1661460000
ab € 11,25*
Zubehör
Weidmüller
1009710000
ab € 11,32*
Zubehör
Weidmüller
1809630000
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.