Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder (feldkonfektioni erbar), Crimpanschluss, M12 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5430767
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIBC-M-5S-M12-L-COD
EAN/GTIN:
     4050118536935
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform. Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 63 V, Geschirmt: true, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...2,5 mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 16 A, Für Kabelaußendurchmesser: 5,8...13,5 mm, Anzahl der Leistungskontakte: 5, Anzahl der Steuerkontakte: 5, Anzahl der Datenkontakte: 5, Werkstoff des Gewinderings: Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIBC-M-5S-M12-L-COD
Ident Code:
2525620000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,26*
€ 30,95*
€ 5,00*
ab € 22,14*
€ 31,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 31,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,15*
€ 32,14*
€ 3,90*
ab € 25,35*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2530990000
ab € 73,93*
Zubehör
Weidmüller
2531000000
ab € 70,58*
Zubehör
Weidmüller
2531010000
ab € 70,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.