Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5430818 Herst.-Nr.: PSSR24VDC/1PHAC22AI EAN/GTIN: 4050118541168 |
| |
|
| | |
| Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik, Steuer- und Laststromkreis werden galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden. Die Halbleiterrelais werden 100% funktionsgeprüft ausgeliefert. Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 3,5...32 V, Betriebsspannung: 24...510 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 21 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: 21 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: 7 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: 7 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PSSR24VDC/1PHAC22AI | Ident Code: | 2531050000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,04* | € 76,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,18* | € 77,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,33* | € 94,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,19* | € 124,33* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,17* | € 127,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|