Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoranschlussklemme, PUSH IN, 2.5, 690 V, 22 A, dunkelbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5430936
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     AMC2.5
EAN/GTIN:
     4050118445022
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Die Motoranschlussklemme vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis: Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 107,5 mm, Tiefe: 88 mm, Bemessungsspannung: 690 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 22 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AMC2.5
Ident Code:
2434340000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, PEN-Klemme, Reihenklemme, Erdklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 3,73*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,17537*
€ 3,73537*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2988*
€ 3,8788*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3046*
€ 3,8937*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3458*
€ 3,9358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9358*
€ 4,6836
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3458*
€ 3,9815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 196,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991890000
ab € 2,66718*
Zubehör
Weidmüller
1991960000
ab € 2,69094*
Zubehör
Weidmüller
2041190000
ab € 8,00652*
Zubehör
Weidmüller
2041180000
ab € 13,3144*
Zubehör
Weidmüller
2007110000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
0310000000
ab € 41,42*
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
Zubehör
Weidmüller
1527620000
ab € 0,83054*
Zubehör
Weidmüller
1527630000
ab € 1,05247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.