Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoranschlussklemme, PUSH IN, 2.5, 800 V, 22 A, dunkelbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5430938
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     AMC2.5800V
EAN/GTIN:
     4050118444438
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Die Motoranschlussklemme vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis: Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6,1 mm, Höhe: 107,5 mm, Tiefe: 88 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 22 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AMC2.5800V
Ident Code:
2434370000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, PEN-Klemme, Reihenklemme, Erdklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,659*
€ 4,3133*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,35*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7045*
€ 4,3645*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,42*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,7685*
€ 4,4385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3645*
€ 5,19376
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7045*
€ 4,40836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 218,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6348*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,03*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05183*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40751*
Zubehör
Weidmüller
1527640000
ab € 1,28335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.