Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertgeber, Eingang: Spannung 3 -phasig, Relaisausgang, Eingang: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5431152
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ACT20P-VMR-3PH-ILP-H
EAN/GTIN:
     6944169689086
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen. Breite: 22,5 mm, Höhe: 117 mm, Tiefe: 114,3 mm, Leistungsaufnahme: 3 W, Betriebstemperatur: -...- °C, Schaltspannung: 250 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Anzahl der Grenzwerte: 2, Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer: 2, Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler: 2, Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei: 0, Bemessungsbetriebsfrequenz: 50...0 Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: 180 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 0 V, Bürde: -...- Ohm, Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR: false, Eingangsspannungs-Toleranz: 5%, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: true, Gerätebauform: Feldgerät, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H
Ident Code:
7760054165
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Überwachungsrelais, grenzwertschalter, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandrelais, Niveaurelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,52*
€ 108,71*
€ 5,00*
ab € 100,73*
€ 113,23*
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 117,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,42*
€ 121,07*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,03*
€ 121,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.