Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmen A-Reihe Universal PE yw/gn 3x1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5431177
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A3C1.5PE
EAN/GTIN:
     4050118359848
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 3,5 mm, Höhe: 61,5 mm, Tiefe: 33,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A3C1.5PE
Ident Code:
1552670000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77514*
€ 2,25514*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7782*
€ 2,2582*
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,78373*
€ 2,26373*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8476*
€ 2,3051*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8706*
€ 2,3606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3606*
€ 2,80911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2106*
€ 2,63061
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8706*
€ 2,22601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,39994*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1552620000
ab € 0,24203*
Zubehör
Weidmüller
1552630000
ab € 0,24203*
Zubehör
Weidmüller
2052390000
ab € 0,2582*
Zubehör
Weidmüller
1991880000
ab € 2,65718*
Zubehör
Weidmüller
1369480000
ab € 0,04028*
Zubehör
Weidmüller
2749260000
ab € 2,99*
Zubehör
Weidmüller
2007760000
ab € 23,50848*
Zubehör
Weidmüller
1985680000
ab € 1,89076*
Zubehör
Weidmüller
1985800000
ab € 1,90076*
Zubehör
Weidmüller
1985600000
ab € 3,5167*
Zubehör
Weidmüller
1985480000
ab € 0,42061*
Zubehör
Weidmüller
1985550000
ab € 0,43021*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.