| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-5467660 Herst.-Nr.: GHG5144406R3101 EAN/GTIN: 4250217494222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-Wall socket for Zone 1/2"1, 63 A, 4-pole, GHG 514380-415 V, 6 h, 2 x M40 metal thread with threaded plug, -40 °C Nennstrom: 63 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5144406R3101 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |