Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M63 - 2 NPT Ms vern. IP66/IP68 10 bar Gewindelänge 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5467811
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     ABA1747YXN
EAN/GTIN:
     5056039002619
Suchbegriffe:
Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Tei...
Ex-Reduktion (Elektroinstallation,T...
EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,T...
EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Te...
Adapter M63 - 2 NPT, Messing vernickelt, Ex-d IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 17 mm, Temp. -60 °C bis 100 °C Werkstoffgüte: sonstige, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: sonstige, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
ABA1747YXN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.