Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M20 - 3/4 NPT Ms vern. IP66/IP68 10 bar Gewindelänge 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5467818
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     ABA1243YXN
EAN/GTIN:
     5056039090197
Suchbegriffe:
Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Tei...
Ex-Reduktion (Elektroinstallation,T...
EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,T...
EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Te...
Adapter M20 - 3/4 NPT, Messing vernickelt, Ex-d IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 15 mm, Temp. -60 °C bis 100 °C Werkstoffgüte: sonstige, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: sonstige, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
ABA1243YXN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.