Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte mit LED-Modul (einzelübe eLLK 92 LED 400A VCG-S mit LED-Modu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5467864
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12265516103
EAN/GTIN:
     4251510710583
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400 V-CG-S 2/6-2K, Spannungsbereich: 220 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 195 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lichtfarbe: 5700 K, Lumen: 2700 lm, Gewicht: 7,6 kg, Lumen in Notlichtbetrieb: 1350 lm, 2 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), 2 x M 25 Blindstopfen (Kunststoff), Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 760 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 220...254 V, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 5700 K, Max. Systemleistung: 29 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2700 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Fokuslinse, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12265516103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,58*
€ 1.428,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,10*
€ 1.425,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,50*
€ 1.364,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,04*
€ 1.320,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,75*
€ 1.268,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.