Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 5W Edst. 3000K 480lm IP65 LF: ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5469826
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     14116223
EAN/GTIN:
     4251433907268
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte, IP65, edelstahl, quadratisch. Einbaumontage, Bodenmontage Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 500lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Breite: 160 mm, Gehäusefarbe: Edelstahl, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 5 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Justierbar: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaudurchmesser: 145 mm, Länge: 160 mm, Höhe/Tiefe: 4,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: rostfreier Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Überrollbar: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Max. Belastung: 500 kg, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 500 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Einbauhöhe/-tiefe: 195 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
14116223
Ident Code:
14116223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.