Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5471215 Herst.-Nr.: 508-5-B8W-PO-X-BK(100) EAN/GTIN: 5022660707384 |
| |
|
| | |
| Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Kabelausbrüche werden aus einem harten vernetzten Polyolefin mit einem Flammschutzmittel hergestellt. Dieses ermöglicht den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich. Die Formteile bieten hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz. Die mit Innenkleber beschichteten Formteile bieten eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen und sind für 2,3,4 und 5 adrige Kabel erhältlich. Ausführung: für 5-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...135 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 180 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 41,9 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 24,5 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 7,5 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 16,9 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 508-5-B8W-PO-X-BK(100) | Ident Code: | 405-08049 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3.123,90* | € 3.333,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.520,14* | € 3.731,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 31,239* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|