Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax-Schraubanker, Senkkopf, für Bohr-Ø 4 mm, Länge 40 mm, Stahl, ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5471698
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NSA5X40/SK-T20V
EAN/GTIN:
     4013339153886
Suchbegriffe:
Schraubanker
niedax schraubanker
schraubanker
Schraubanker mit Senkkopf und Torxantrieb T20. Anwendung: Anzahl und Anordnung der Schraubanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-15/0784 bzw. Montageanleitung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-15/0784 zu beachten. Für Kalksandstein KS, Kalksandlochstein KSL und Vollziegel MZ liegt ein Brandschutzgutachten vor. Verwendung in trockenen Innenräumen. Setzen des Schraubankers mit Tangential Schlagschrauber oder von Hand. Verwendung für: Schraubabstandschellen SAS..., Rohr- und Kabelabstandschellen 85... G Technische Angaben Ø: 5 mm Länge L: 40 mm Kopf-Ø: 7,8 mm Bohrnenn-Ø: 4 mm Klemmbereich t fix: 5 mm empfohlenes Drehmoment: 8 Nm Torxantrieb: T20 Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr.: ETA-15/0784 Kopfform: Senkkopf, Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 40 mm, Bandware: false, Werkstoff: Stahl, Gewindedurchmesser ST: 5, Verzahnung unterhalb des Schraubenkopfes: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
NSA5X40/SK-T20V
Ident Code:
1-NSA5X40/SK-T20V
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3195*
€ 0,4295*
200
€ 5,46*
ab € 0,31955*
€ 0,42955*
200
Frei Haus
ab € 0,3291*
€ 0,4391*
200
€ 5,95*
ab € 0,36968*
€ 0,48968*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,3383*
€ 0,5383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.