| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-5472772 Herst.-Nr.: 094250 EAN/GTIN: 3414971067158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ECO Funk-Gong Set beinhaltetet einen Gong sowie einen Klingeltaster, zur Auswahl stehen 12 verschiedene Melodien. Installationsart Gong: Aufputzmontage (Wand, Haustür) oder frei positionierbar (Tisch, Ladentheke), Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen, Frequenzband: 433.05-434.79 MHz, Funk-Reichweite: 50 Meter freies Feld, Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter, Gong: Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AA Batterien (nicht beigepackt), Gong: Spannungsversorgung 1 x 3 V Batterie (CR2032) beigepackt, Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz, Leistungspegel RF: <= 10 mW, Schutzart Gong: IP 20, Schutzart Klingeltaster: IP 44, Keine Parallelschaltung von mehreren Gongs möglich Montageart: Aufputz, Drahtlos: true, Gehäusefarbe: weiß, Stromart: DC, Lautstärke: 80 dB, Max. Reichweite: 50 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennspannung: 3 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Stromaufnahme: -...- A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 094250 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16,71* | € 23,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,98* | € 23,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 17,55* | € 24,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,45* | ab € 19,64* | € 27,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 40,48* | € 52,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|