Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5473156
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12MSL-4FE-L180THRGRR
EAN/GTIN:
     4055626428369
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, Leistung, 5-polig, Stecker, gerade, L - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Montageart: sonstige, Polzahl: 5, Umgebungstemperatur: 105 °C, Betriebstemperatur: -25...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Schirmanschluss: false, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Schutzart (IP), montiert: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Bemessungsstrom In: 16 A, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Steuerkontakte: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12MSL-4FE-L180THRGRR
Ident Code:
1425599
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 5,88*
8 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 6,21*
Lager 6232
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 6,23*
60
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 6,41*
20 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 373,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1420824
ab € 1,923*
Zubehör
Phoenix Contact
1420826
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.