Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Alu-Anbauprofil L=100mm konfektioniert BxH 24x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5486383
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     73602070
EAN/GTIN:
     4251433913771
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Anbauprofil, weiß. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53003000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53004000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 73402000 73402070 73402080 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53114070 zur Verfügung. zur Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 100 mm x B: 24 mm x H: 9 mm. Farbe: weiß, Breite: 24 mm, Höhe: 9 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 100 mm, Werkstoff: Aluminium, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
73602070
Ident Code:
73602070
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 1,90*
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1,80*
€ 2,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53003000
ab € 2,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73402000
ab € 0,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73402070
ab € 0,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53114070
ab € 0,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53055070
ab € 11,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53004000
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.