Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Alu-Einbauprofil L=100mm BxH 30x20,4mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5486394
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     73654070
EAN/GTIN:
     4251433913887
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Einbauprofil, weiß. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53010000 53011000 53012000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53013000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 73402000 73402070 73402080 73432070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 5306607053056070 zur Verfügung. zur Montageart: Einbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 100 mm x B: 30 mm x H: 20,4 mm. Farbe: weiß, Breite: 30 mm, Höhe: 20,4 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 100 mm, Werkstoff: Aluminium, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
73654070
Ident Code:
73654070
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,13*
€ 8,50*
ab € 1,93*
€ 3,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 3,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53066070
ab € 2,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73402000
ab € 0,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73402070
ab € 0,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73432070
ab € 1,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53056070
ab € 1,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53010000
ab € 2,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53012000
ab € 7,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53013000
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.