Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Alu-Flexibles Profil konfekt. LxBxH 100x20x3,3mm LF: ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5486696
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     73753070
EAN/GTIN:
     4251433914044
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Flexibles Profil, weiß. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53020000 53021000 53022260. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 73431070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53078070 zur Verfügung. zur Montageart: Spezialprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 100 mm x B: 20 mm x H: 3,3 mm. Farbe: weiß, Breite: 20 mm, Höhe: 3,3 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 100 mm, Werkstoff: Aluminium, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
73753070
Ident Code:
73753070
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 1,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1,20*
€ 2,04*
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 2,07*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 2,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
73431070
ab € 1,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53078070
ab € 1,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53020000
ab € 2,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53022260
ab € 40,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53021000
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.