| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5487663 Herst.-Nr.: 2852-7901 EAN/GTIN: 4055143588171 |
| |
|
| | |
| Der GPS-DCF-Konverter UTC± kann als Alternative zu einer DCF77-Antenne an einen DCF77-Signaleingang angeschlossen werden, das Gerät empfängt über GPS die Weltzeit UTC und setzt diese Information in das DCF77-Protokoll um, die UTC-Verschiebung am Einsatzort wird über DIP-Schalter im Gerät eingestellt, es wird dann die lokale Zeit an die Zeitschaltuhr ausgegeben, bei der Einstellung MEZ (Mitteleuropäische Zeit) wird auch die Sommer- und Winterzeit automatisch umgestellt, Montageart: Aufputz, Schutzart: IP54, Breite: 80 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 80 mm, DCF-Ausgang: +24 V/-/out, Betriebsspannung: 12-24 VDC. Galvanische Trennung: ohne, Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss, Anschlussart Sekundärseite: sonstige, Bidirektional: true, Dienst Primärseite: RS-485, Dienst Sekundärseite: EnOcean Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2852-7901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 188,7881* | € 234,0081* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 193,84* | € 240,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,80* | € 293,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 271,8854* | € 326,6754* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|