| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5487817 Herst.-Nr.: 2852-7101 EAN/GTIN: 4055143588195 |
| |
|
| | |
| Uni- bzw. bidirektionales Gateway mit serieller Schnittstelle RS485, bidirektionaler Schnittstelle 'Multiple Access', Funktechnologie: EnOcean, Zur Anbindung von bis zu 64 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern an div. Reglerfabrikate mit RS485-Schnittstelle, Senden von frei programmierbaren Telegrammen auf 127 Adressen, bis zu 15 Smart Acknowledge Geräte (SmartACK), Schutzart: IP42, Kabeleinführung: M20, Anschluss elektrisch: Steckklemme (max. 1,5 mm²), Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C, Länge: 78 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 45,5 mm, Betriebsspannung: 15-24 VDC oder 24 VAC, inkl. externe Antenne (Leitungslänge: 2,5 m). Galvanische Trennung: ohne, Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss, Anschlussart Sekundärseite: sonstige, Bidirektional: false, Dienst Primärseite: RS-485, Dienst Sekundärseite: EnOcean Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2852-7101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 238,0066* | € 289,8966* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 246,00* | € 297,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 307,43* | € 368,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|