| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5488318 Herst.-Nr.: 1720NE EAN/GTIN: 4011377166943 |
| |
|
| | |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen Betrieb mit LB-Management Taster Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Nebenstelleneingang: true, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 1720NE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,31* | € 24,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,32* | € 24,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,71* | € 25,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,95* | € 25,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,92* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|