| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5488416 Herst.-Nr.: ACUKO6MWW EAN/GTIN: 4011377166172 |
| |
|
| | |
| für Hoteltaster Außenstelle Art.-Nr.: 531 KO6 EU M 24 mit Symbol 'Nicht stören' (rot hinterleuchtet) und Symbol 'Zimmer aufräumen' (grün hinterleuchtet) Symbole werden im nicht geschalteten Zustand ausgeblendet (Verschwindeeffekt) mit Symbol 'Klingel' bedruckt Farbe: weiß, Breite: 55 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Glas, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | ACUKO6MWW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 31,15* | € 37,41* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,31* | € 40,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,80* | € 43,39* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 32,38* | € 43,46* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,81* | € 46,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|